Juego de llaves de vaso destornillador ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal interior, Perfil con estriado interior XZN ∙ 344 mm x 342 mm

N.º do artigo: 163-119/23
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 163-119/23
EAN/GTIN 4000896153510
Número do fabricante 163-119/23
Número L L60140 441

Descrição

Descripción:

  • Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Cubeta bi-color de espuma suave, cubeta de espuma suave de 2 componentes. Cubeta también apropiada para el carro de herramientas Assistent de HAZET
  • Superficie: con revestimiento TIN
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil de hexágono interior, Perfil con estriado interior XZN
  • Ancho de llave: ∙ 5 – 19 ∙ M8 – M18
  • Dimensiones / longitud: 344 mm x 342 mm
  • Peso neto (kg): 2.88 kg
  • Para el accionamiento con la mano
  • Organización de herramientas HAZET, tamaño: 2/3 (344 x 342 mm)
Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
  • Sistema de orden perfecto: todas las herramientas engastadas de forma resistente a las vibraciones
  • Comprobación completa integrada rápida: se detecta inmediatamente la herramienta que falta
  • Posibilidades de combinación infinitas
  • Apropiado para todos los carros de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent con cajones
    Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 173, 179 (XL-XXL) y 180 recomendamos adicionalmente las cubetas de espuma suave 163-522x40 o 163-522x50
  • Número de herramientas: 23

Volumen de suministro:

Llave de vaso destornillador 986-5 ∙ 986-6 ∙ 986-7 ∙ 986-8 ∙ 986-10 ∙ 986-12 ∙ 986-14 ∙ 986-17 ∙ 986-19
Llave de vaso destornillador 986KK-6 ∙ 986KK-7 ∙ 986KK-8 ∙ 986KK-10
Llave de vaso destornillador 990-8 ∙ 990-10 ∙ 990-12 ∙ 990-14 ∙ 990-16 ∙ 990-18
Llave de vaso destornillador 990LG-8 ∙ 990LG-14
Llave de vaso destornillador 990SLG-10 ∙ 990SLG-12

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta