Juego de llaves de vaso ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas), Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal interior, Perfil de ranura, Perfil Phillips (PH), Perfil Pozidriv (PZ), Perfil
Detalhes dos produtos
Dados Técnicos
Tipo de produto | Llave de vaso |
Números de identificação e classificações
Número do artigo | 163-118/57 | |
EAN/GTIN | 4000896153497 | |
Número do fabricante | 163-118/57 | |
Número L | L60140 1763 |
Descrição
Descripción:
- Cubeta bi-color de espuma suave (SIS) HAZET
- Made In Germany
- Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas), Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas)
- Salida: Perfil de hexágono interior, Perfil de ranura, Perfil Phillips (PH), Perfil Pozidriv (PZ), Perfil de tracción de hexágono exterior
- Ancho de llave: ∙ 0,6 x 3,5 – 1,2 x 8 ∙ 3 – 34 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ1 – PZ2
- Dimensiones / longitud: 519 mm x 342 mm
- Peso neto (kg): 4.5 kg
- Para el accionamiento con la mano
- Organización de herramientas HAZET, tamaño: 3/3 (519 x 342 mm)
- Sistema de orden perfecto: todas las herramientas engastadas de forma resistente a las vibraciones
- Comprobación completa integrada rápida: se detecta inmediatamente la herramienta que falta
- Posibilidades de combinación infinitas
- Apropiado para todos los carros de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent con cajones
Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 173, 179 (XL-XXL) y 180 recomendamos adicionalmente las cubetas de espuma suave 163-522x40 o 163-522x50 - Número de herramientas: 57
Volumen de suministro:
Llave de vaso ∙ hexagonal 850-4 ∙ 850-5 ∙ 850-5.5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13 ∙ 850-14
Llave de vaso destornillador 8501-3 ∙ 8501-4 ∙ 8501-5 ∙ 8501-6 ∙ 8501-8
Llave de vaso destornillador 8503-0.6X3.5 ∙ 8503-1X5.5 ∙ 8503-1.2X8
Llave de vaso destornillador 8506-PH1 ∙ 8506-PH2
Llave de vaso destornillador 8507-PZ1 ∙ 8507-PZ2
Carraca reversible con dentado fino HiPer 863HP
Mango corredizo 865
Mango prolongador 866U
Extensión 867-2
Extensión 868
Articulación universal 869
Llave de vaso ∙ hexagonal doble 900Z-10 ∙ 900Z-11 ∙ 900Z-12 ∙ 900Z-13 ∙ 900Z-14 ∙ 900Z-15 ∙ 900Z-16 ∙ 900Z-17 ∙ 900Z-18 ∙ 900Z-19 ∙ 900Z-20 ∙ 900Z-21 ∙ 900Z-22 ∙ 900Z-23 ∙ 900Z-24 ∙ 900Z-26 ∙ 900Z-27 ∙ 900Z-28 ∙ 900Z-30 ∙ 900Z-32 ∙ 900Z-34
Mango corredizo 915
Carraca reversible con dentado fino HiPer 916HP
Extensión ∙ angular 919-5 ∙ 919-10
Articulación universal 920
Extensión ∙ angular 919-1