Tapa ∙ completa ∙ con superficie de trabajo

N.º do artigo: 162C-010
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
Tipo de produto Carros de taller

Números de identificação e classificações

Número do artigo 162C-010
EAN/GTIN 4000896079780
Número do fabricante 162C-010
Número L L60140 1844

Descrição

Descripción:

  • Tapa completa con superficie de trabajo
    Para los carros de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent 162C ∙ 166C
  • Made In Germany
  • Peso neto (kg): 4.7 kg

Exención de la responsabilidad

La utilización de repuestos inapropiados o defectuosos o su montaje incorrecto puede tener como consecuencia el deterioro, defectos de funcionamiento y/o el fallo de la herramienta.
La utilización de repuestos no autorizados o su montaje incorrecto conlleva la pérdida de todos los derechos de garantía, de servicio, los derechos a indemnización por daños y perjuicios y el derecho a hacer efectiva una responsabilidad contra el fabricante o sus agentes, distribuidores y representantes.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta