Escareador NC H7 sobrecomprido 2

N.º do artigo: 162961 2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
67 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ nominal DC Preço unitário com IVA
  • Tolerância: H7
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: não
  • Haste: DIN 1835 A com h6

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 2 mm
Revestimento sem revestimento
Tolerância H7
Óleo de corte HSS E
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior não
Haste DIN 1835 A com h6
Utilização com tipo de perfuração com furo cego e de passagem
Comprimento da lâmina Lc 11 mm
Projeção L1 44 mm
Comprimento total L 65 mm
Número de arestas de corte Z 4
⌀ haste Ds 2 mm
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,1 mm/U
‌Excedente no valor de referência ⌀ 0,05 mm - 0,1 mm
Tolerância da haste h6
Anel colorido sem
Tipo de produto Escareador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 162961 2
EAN/GTIN 4045197364012
Número do fabricante 162961 2

Tabela de aplicação

Alumínio
N
20
Alumínio (apara curta)
N
20
Aço < 500 N/mm²
P
15
Aço < 750 N/mm²
P
10
Aço < 900 N/mm²
P
7
Aço < 1100 N/mm²
P
5
Aço < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Com longas arestas de corte e espiral à esquerda. Escareadores retificados para ajuste H7.

Aplicación:

Especialmente concebido para furos em locais profundos. Também adequado para furos cegos.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta