{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | no | |
Haste | Mango cilíndrico con h6 | |
área de ⌀ | 11,201 mm - 12,220 mm | |
Corte frontal | 4,5 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 26 mm | |
Projeção L1 | 96,5 mm | |
Comprimento total L | 151 mm | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tolerâncias configuráveis | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; P; U; V; W; X; FG; Z; ZA; ZB; ZC | |
Qualidades configuráveis | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tipo de produto | Punta Phillips |
Número do artigo | 162830 12 | |
EAN/GTIN | 4062406166472 | |
Número do fabricante | 162830 12 |