{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 9 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Tolerância | H7 | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | no | |
Haste | Mango cilíndrico con h6 | |
Utilização com tipo de perfuração | en agujero ciego y pasante | |
Corte frontal | 3,5 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 24 mm | |
Projeção L1 | 77 mm | |
Comprimento total L | 125 mm | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
⌀ haste Ds | 9 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Excedente no valor de referência ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Escariador |
Número do artigo | 162826 9 | |
EAN/GTIN | 4067263112556 | |
Número do fabricante | 162826 9 |