{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ pequeno D3 | 16,95 mm | |
⌀ grande D2 | 19,1 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | Norma de fábrica | |
Relação de cone | 1:16 | |
Refrigeração interior | não | |
Número de arestas de corte Z | 8 | |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | |
Comprimento da lâmina Lc | 35 mm | |
Comprimento total L | 95 mm | |
Quadrado da haste □ | 12 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Escareador |
Número do artigo | 162650 1/2 | |
EAN/GTIN | 4045197940872 | |
Número do fabricante | 162650 1/2 |