La rótula del destornillador es de 1/2″. dentro de 6ct 12mm

N.º do artigo: 1621513
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Inserto de destornillador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1621513
EAN/GTIN 4010886827376
Número do fabricante 1621513
Número L L60160 1210

Descrição

Descripción:

Uso manual, moleteado en cruz
Para uso manual
Ángulo de giro total aprox. 15-20°.

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 12,5 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1/2″
  • Ø de inserción Accionamiento: 23 mm
  • Longitud total [mm]: 60 mm
  • Ángulo de giro total [mm]: 15 - 20°
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Superficie: cromado
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 12
  • Fusible: Ranura de retención de bola
  • Longitud central: 20,0 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta