Chapas separadoras

N.º do artigo: 161T-347X120/5
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
Tipo de produto Carros de taller

Números de identificação e classificações

Número do artigo 161T-347X120/5
EAN/GTIN 4000896120765
Número do fabricante 161T-347X120/5
Número L L60150 36

Descrição

Descripción:

Aplicación:
Elementos encajables para realizar cualquier subdivisión de los cajones
  • Chapas separadoras, de 5 piezas, para cajón alto
  • Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 177 y el banco de trabajo Carro de herramientas Assistent 177W
  • La 347 x Al 120 mm
  • Para HAZET Carro de herramientas Assistent
  • Made In Germany
  • Peso neto (kg): 2.5 kg
  • Número de herramientas: 5

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta