Tambor para cables con soporte

N.º do artigo: 161N-3D/2
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
Tipo de produto Bobina de cables

Números de identificação e classificações

Número do artigo 161N-3D/2
EAN/GTIN 4000896237654
Número do fabricante 161N-3D/2
Número L L60140 4979

Descrição

Descrição:

  • Tambor para cables con soporte
  • Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 167-3S ∙ 177 ∙ 178N ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179NXXL-8D y los bancos de trabajo 177W ∙ 179W ∙ 179NW
  • Longitud del cable: 10 m
  • Calidad del cable: H07RN-F 3G1,5
  • Conector con toma de tierra 230 V
  • 4 tomas de corriente 230V/16A, máx. 3500 W
  • Termocontacto

Material fornecido:

  • 161N-3D
  • 161N-3HL

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta