Llave de doble tubo con un agujero de 8 mm.

N.º do artigo: 1616358
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1616358
EAN/GTIN 4010886825853
Número do fabricante 1616358
Número L L60160 2499

Descrição

Descripción:

Agujeros profundos en los hexágonos para acoger pernos roscados
En la parte acodada, el agujero es pasante, por lo que puede utilizarse para acoplar a un pasador (p. ej. 26 D, solicitar por separado)
El pasador también puede utilizarse en el lado angular (por ejemplo, el Nº 26 D, por favor solicítelo por separado)

Característica:

  • 26 D: 5
  • Ranura Ø 1: 5,00 mm
  • Profundidad de inserción 1: 10,0 mm
  • Profundidad de inserción 2: 26,5 mm
  • Longitud total [mm]: 112 mm
  • Cabeza Ø 1 [mm]: 14 mm
  • Superficie: cromado
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 8
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta