{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ pequeno D3 | 7,9 mm | |
⌀ grande D2 | 10,8 mm | |
⌀ nominal DC | 8 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 2179 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Relação de cone | 1:50 | |
Refrigeração interior | não | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Comprimento da lâmina Lc | 145 mm | |
Comprimento total L | 207 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Avanço f em aço < 500 N/mm2 | 0,13 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Escareador |
Número do artigo | 161600 8 | |
EAN/GTIN | 4045197089076 | |
Número do fabricante | 161600 8 |