Destornillador VDE

N.º do artigo: 1612298
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1612298
EAN/GTIN 4010886826058
Número do fabricante 1612298
Número L L60160 1417

Descrição

Descripción:

probado individualmente, aislado hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, hoja totalmente aislada
Empuñadura de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar
Mango ergonómico de 3 componentes Power-Grip³ para una máxima transmisión de fuerza con un mínimo esfuerzo
Varilla de acero al molibdeno-vanadio-plus GEDORE mejorado
Con un agujero para colgar en el mango para ahorrar espacio

Característica:

  • Diseño: con agujero para colgar
  • Forma de la hoja: Redonda
  • Anchura total [mm]: 35 mm
  • Altura total [mm]: 31 mm
  • Longitud total [mm]: 260 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: Mangos 3K Aislamiento VDE hasta 1000 V
  • Longitud de la hoja: 150 mm
  • Material: Acero al molibdeno-vanadio
  • Anchura de la cuchilla [mm]: 6,5 mm
  • Espesor del filo: 1,2 mm
  • Aislamiento 1000 V: sí
  • protección antivuelco [mm]: sí
  • antimagnético: no
  • Hexágono de accionamiento [mm]: no
  • Diseño baja chispa: no
  • Código de colores: no
  • Mango disponible: sí
  • Aislado: sí
  • Tapa giratoria: no
  • Protegido contra la corrosión: no
  • Cabeza esférica: no
  • Capuchón de impacto: no
  • Probado por unidad: sí
  • Registro REACH disponible: sí
  • Certificado VDE: sí

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta