{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ pequeno D3 | 4,9 mm | |
⌀ grande D2 | 6,36 mm | |
⌀ nominal DC | 5 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 9 | |
Relação de cone | 1:50 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | |
Comprimento da lâmina Lc | 73 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
Quadrado da haste □ | 5 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Escareador |
Número do artigo | 161200 5 | |
EAN/GTIN | 4045197088918 | |
Número do fabricante | 161200 5 |