3/4″ Llave de vaso hexagonal de impacto 13 mm

N.º do artigo: 16106-16 13mm
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 16106-16 13mm
EAN/GTIN 4991644414932
Número do fabricante 16106-16 13mm
Número L L60050 3169

Descrição

Descripción:

Longitud: 76 mm
Dimensión D2: 44 mm
D1: 32 mm
Conduzca: 3/4″
Toma cuadrada
Salida 13 mm
Hexágono externo
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta