3/4″ Llave de vaso hexagonal de impacto 12 mm

N.º do artigo: 16106-16 12mm
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 16106-16 12mm
EAN/GTIN 4991644414826
Número do fabricante 16106-16 12mm
Número L L60050 52

Descrição

Descrição:

Longitud: 76 mm
Dimensión D2: 44 mm
D1: 32 mm
Conduzca: 3/4″
Toma cuadrada
Salida 12 mm
Hexágono externo
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta