Boquilla acodada, 80 mm, 33,5 mm

N.º do artigo: 1609201751
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Düse

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1609201751
EAN/GTIN 3165140015141
Número do fabricante 1609201751

Descrição

Descripción:

  • La boquilla acodada para pistolas de aire caliente es ideal para retirar fácilmente materiales moldeables por calor con la pistola de aire caliente de varilla de Bosch.

Característica:

  • Dimensión de anchura: 110 mm
  • Dimensión altura: 37 mm
  • Dimensión longitud: 175 mm
  • Anchura [mm]: 80
  • Peso bruto: 0,085 kg
  • Diámetro mm: 33.5
  • Peso neto: 0,085 kg
  • Volumen: 0,712 dm3

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta