Maleta de transporte. Sistema troncal para GLL 2-10/GCL 2-15/GCL 2-15 G.

N.º do artigo: 1608M00C1R
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
Tipo de produto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1608M00C1R
EAN/GTIN 3165140869263
Número do fabricante 1608M00C1R
Número L L00590 1209

Descrição

Descripción:

  • Sistema de maleta maleta de transporte para GLL 2-10/GCL 2-15/GCL 2-15 G
  • transporte seguro del juego de combinación láser

Característica:

  • Peso, aprox.: 0,540 kg
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 275 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 325 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta