Paquete de baterías GBA 12 V 2,0 Ah

N.º do artigo: 1607A350CS
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
Tipo de produto Batería

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1607A350CS
EAN/GTIN 3165140948968
Número do fabricante 1607A350CS
Número L L00590 2246

Descrição

Descripción:

  • El pack de baterías Li-ion en forma de barra ECP (con protección electrónica de celdas) suministra energía sin efecto memoria ni efecto batería perezosa
  • ECP permite la supervisión electrónica de las celdas de la batería
  • Esto reduce automáticamente la potencia de salida en el aparato en caso de sobrecarga, sobrecalentamiento o descarga profunda
  • El pack de baterías Li-ion ECP en forma de barra sólo es apto para herramientas de la serie Professional de la misma clase de tensión.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: El ECP reduce automáticamente la potencia de salida en caso de sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga profunda
  • Dimensión de anchura: 66 mm
  • Dimensión altura: 65 mm
  • Dimensión longitud: 130 mm
  • Capacidad de la batería Ah: 2.0
  • Peso bruto: 0,255 kg
  • Descripción del rendimiento: Sin efecto memoria
  • Peso neto: 0,176 kg
  • Específico RTB1: Sin efecto memoria. La batería se puede recargar a cualquier nivel de carga.
  • Específico RTB3: Apto para herramientas profesionales de Bosch con acumulador de iones de litio de la misma clase de tensión
  • Volumen: 0,558 dm3
  • Ventaja HL (corto): Sin memoria ni efecto pila
  • Tecnología celular: Li-Ion

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta