Bolsa de polvo, adecuada para PEX 115 A / 125 AE, PBS 60 / 60 E

N.º do artigo: 1605411026
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
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
Tipo de produto Bolsa de polvo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1605411026
EAN/GTIN 3165140033862
Número do fabricante 1605411026

Descrição

Descripción:

  • La bolsa de tela para el polvo es una pieza de recambio para recoger el polvo de lijado
  • Se suministra con un adaptador
  • Sirve para: PBS 60; PBS 60 E; PEX 115 A; PEX 125 AE.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Se suministra con adaptador
  • Dimensión de anchura: 150 mm
  • Dimensión altura: 78 mm
  • Dimensión longitud: 340 mm
  • Peso bruto: 0,07 kg
  • Descripción del rendimiento: Para recoger el polvo
  • Peso neto: 0,06 kg
  • Específico RTB1: Para lijadoras de banda y lijadoras rotorbitales de Bosch
  • Volumen: 3,978 dm3
  • Ventaja HL (corto): Para recoger el polvo

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta