Cabeza de recambio Poliamida d 35 mm

N.º do artigo: 1605380
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Carcasa de martillo blando

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1605380
EAN/GTIN 4010883101356
Número do fabricante 1605380
Número L L60160 2051

Descrição

Descripción:

Hecho de poliamida inastillable, resistente a la rotura y al desgaste, 75 Shore D, probado a -20° C

Característica:

  • Diseño: De poliamida sin astillas, resistente a la rotura y al desgaste, 75 Shore D, probado hasta -20° C
  • Dureza [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Cabeza Ø 1 [mm]: 35 mm
  • Material: Poliamida (PA)

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta