Martillo KOMBI-PLUS R

N.º do artigo: 1603299
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Martillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1603299
EAN/GTIN 4010883101295
Número do fabricante 1603299
Número L L60160 2047

Descrição

Descrição:

Empleo universal para trabajos de servicio y de montaje
Es necesaria una menor aplicación de fuerza, y, en consecuencia, el trabajo más fácil
Con cabeza intercambiable de poliamida, resistente a la rotura y al desgaste (E 247), Shore D, sometida a prueba hasta -20 °C
Con mango de nogal (E 247 H)

Característica:

  • Diseño: Cabezas de poliamida inastillables, irrompibles y resistentes al desgaste, 75 Shore D, probadas hasta -20° C
  • Anchura total [mm]: 105 mm
  • Altura total [mm]: 32 mm
  • Longitud total [mm]: 300 mm
  • Dureza [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Cabeza Ø 1 [mm]: 30 mm
  • Material: Poliamida (PA)
  • Material del mango: Hickory
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Imán [mm]: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta