{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Classe de proteção | S3 | |
Material da biqueira protetora | Plástico | |
Segurança contra penetração | Protección contra perforación exenta de metal | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Tamanho de calçado UE | 36 | |
Cor | negro/rojo | |
Tipo de produto | Botas de seguridad |
Número do artigo | 16021-36 | |
EAN/GTIN | 4035877935397 | |
Número do fabricante | 16021-36 |