Llave de tubo de esquina tipo S, 45°, 420 mm

N.º do artigo: 1600A02W3T
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
Tipo de produto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1600A02W3T
EAN/GTIN 4053423253177
Número do fabricante 1600A02W3T

Descrição

Descripción:

  • Llave de tubo acodada tipo S, 45°, 420 mm, ¿Prefiere a veces las herramientas manuales a las eléctricas porque muchas herramientas eléctricas no son adecuadas para determinadas aplicaciones? Nuestros nuevos alicates ofrecen una solución sencilla, intuitiva y rápidamente personalizable
  • No importa en qué tubo, tuerca de unión o tornillo necesite trabajar, nuestros alicates se pueden ajustar de forma rápida y precisa y siempre son fáciles y cómodos de usar
  • Y eso facilita enormemente el trabajo
  • La llave de tubo angular profesional es extremadamente robusta gracias a su duradero acero al cromo vanadio (CrV) y a su estable articulación deslizante y dientes endurecidos
  • Su diseño ergonómico y su cabeza de alicate en forma de S ofrecen un alto nivel de comodidad
  • . Su diseño ergonómico y la cabeza de los alicates en forma de S ofrecen un alto nivel de comodidad de trabajo
  • Las mordazas de agarre están en una posición de 45° y se pueden ajustar directamente en la pieza de trabajo
  • La tuerca de ajuste para un ajuste fino continuo permite un trabajo flexible y preciso
  • Los alicates son adecuados para tubos de hasta un máximo de 60 mm
  • La llave angular para tubos es adecuada para calefacción, aire acondicionado y trabajos de fontanería para conectar tuberías y para instalar o retirar accesorios de agua y gas
  • También es la herramienta ideal para atornillar de forma segura válvulas, accesorios y elementos de fijación durante la instalación de tuberías
  • Su forma en S permite una posición estable de tres puntos directamente en la tubería.

Característica:

  • Dimensión de anchura: 105 mm
  • Dimensión altura: 36 mm
  • Dimensión longitud: 443 mm
  • Ángulo de boca: 45 °
  • Peso bruto: 1,492 kg
  • Diseño con gran efecto palanca: Nein
  • Manejo con una sola mano: ja
  • Mango ergonómico: ja
  • Filo de corte endurecido: Nein
  • Peso, máx.: 1.36 kg
  • Resistente a la corrosión: ja
  • Material: Cromo vanadio
  • Capacidad máx. Capacidad para tuercas de unión: 60 mm
  • Diámetro máx. diámetro de tubo: 60 mm
  • Peso neto: 1,379 kg
  • Cabeza de alicate pulida: ja
  • Laterales de agarre antideslizante: Nein
  • Empuñadura blanda: Nein
  • VDE: Nein
  • Volumen: 1,675 dm3
  • Tipo de alicate: Llave para tubo de esquina

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta