Inserto L-BOXX para GHG 18V-50

N.º do artigo: 1600A02SH9
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1600A02SH9
EAN/GTIN 4053423248456
Número do fabricante 1600A02SH9
Número L L00590 1889

Descrição

Descripción:

  • Esta media bandeja en forma de L proporciona un almacenamiento seguro y organizado para la GHG 18V-50 H Professional, y también ofrece espacio para un cargador y una batería
  • Su forma permite un uso flexible con otras medias bandejas en forma de L en la L-BOXX 136 de Bosch y hace un uso ideal del espacio.

Característica:

  • Volumen: 4,567 dm3
  • Peso bruto: 0,17 kg
  • Peso neto: 0,15 kg
  • Dimensión Anchura: 254 mm
  • Dimensión de altura: 58 mm
  • Longitud de la dimensión: 310 mm
  • Dimensiones externas (ancho x largo x alto): 0 x 0 x 0 mm
  • Dimensiones internas (ancho x largo x alto): 255 x 312 x 63 mm
  • Dimensiones internas (ancho): 255 mm
  • Dimensiones internas (altura): 63 mm
  • Dimensiones internas (longitud): 312 mm
  • Anillos D: No
  • Diseño material: PS
  • ProClick Ready: No
  • Huella L-BOXX: No

Volumen de suministro:

  • L-BOXX inserto para dispositivo

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta