Combo Kit VDE juego de herramientas mixto, 7 pzs.

N.º do artigo: 1600A02NG3
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
Tipo de produto Alicate multifunción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1600A02NG3
EAN/GTIN 4053423246971
Número do fabricante 1600A02NG3

Descrição

Descripción:

  • Juego de herramientas VDE mixto, 7 piezas
  • Aislado, sencillo, manejable - Juego de herramientas VDE mixto Bosch Professional - 7 piezas
  • Juego con 7 herramientas de mano VDE: 3 destornilladores VDE SL 3,5 / 6,5 / PH 1, 1 alicate de corte lateral diagonal VDE, 1 alicate de punta recta VDE
  • Todas las herramientas VDE han sido probadas hasta 10. 000 voltios y son aptas para VDE. 000 voltios y están certificadas VDE hasta 1.000 voltios según DIN EN/IEC 60900
  • El comprobador de fases unipolar está certificado según DIN VDE 0680-6

Característica:

  • Dimensión de anchura: 205 mm
  • Dimensión altura: 66 mm
  • Dimensión longitud: 325 mm
  • Peso bruto: 1,096 kg
  • Peso neto: 0,766 kg
  • Volumen: 4,397 dm3

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta