Llave fija VDE 13 mm

N.º do artigo: 1600A02NF1
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1600A02NF1
EAN/GTIN 4053423246704
Número do fabricante 1600A02NF1

Descrição

Descripción:

  • Llave de carraca VDE de 13 mm, Los profesionales necesitan herramientas que sean fáciles de usar y que cumplan con todos los requisitos legales
  • La llave de boca VDE profesional de Bosch ha sido desarrollada para las necesidades de los profesionales, para trabajos eléctricos, de fontanería o sanitarios - e incluso el contacto inesperado con piezas bajo tensión no es ningún problema
  • Esta herramienta conforme a la norma está aislada con elastómero termoplástico (TPE)
  • Ha sido probada hasta 10.000 voltios y cuenta con el certificado VDE. Está fabricada en acero al cromo vanadio de larga duración, por lo que se puede confiar en ella para innumerables tareas cotidianas
  • Esta llave fija VDE ofrece una posición de mordaza de 15°, lo que la hace adecuada para su uso en espacios reducidos
  • La llave fija es fácil de controlar al apretar o aflojar tornillos: Tiene un mango ergonómico con empuñadura suave, que evita de resbalar y tocar piezas metálicas bajo tensión
  • Para facilitar la selección, la indicación del tamaño se encuentra debajo de la cabeza de la herramienta de la llave fija VDE
  • La incorporación de las herramientas manuales VDE a nuestra gama Bosch Professional significa que todas las herramientas que necesita ahora están disponibles con la fiable calidad de Bosch
  • La llave fija VDE de Bosch Professional es indispensable para apretar y aflojar tornillos y para trabajos en los que es posible un contacto inesperado con piezas bajo tensión.
  • Llave de carraca

Característica:

  • Dimensión de anchura: 63 mm
  • Dimensión altura: 10,5 mm
  • Dimensión longitud: 203 mm
  • Peso bruto: 0,083 kg
  • Construcción de una pieza: ja
  • Peso, máx.: 0.064 kg
  • tamaño: 13 mm
  • Tope de longitud: Nein
  • Material: Acero forjado
  • Peso neto: 0,064 kg
  • Función de trinquete: Nein
  • Función de anillo: Nein
  • Tipo: Llave fija
  • Volumen: 0,134 dm3
  • Buscador de herramientas: ja
  • Engranaje de carraca sin dientes: Nein

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta