Kit combinado Juego de llaves fijas VDE, 4 piezas

N.º do artigo: 1600A02NE8
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1600A02NE8
EAN/GTIN 4053423246766
Número do fabricante 1600A02NE8
Número L L00590 2329

Descrição

Descripción:

  • Juego de llaves fijas VDE, 4 piezas
  • Aisladas, sencillas, manejables - Juego de llaves fijas VDE de Bosch Profesional - 4 piezas
  • Comprobadas hasta 10.000 voltios y con certificación VDE hasta 1.000 voltios según DIN EN/IEC 60900
  • Robusto acero al cromo vanadio para mayor fiabilidad y durabilidad
  • Adecuadas para espacios reducidos gracias a la posición de 15° de la boca

Característica:

  • Dimensión de anchura: 70 mm
  • Dimensión altura: 34 mm
  • Dimensión longitud: 236 mm
  • Peso bruto: 0,347 kg
  • Peso neto: 0,231 kg
  • Volumen: 0,562 dm3

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta