Comprobador de fase SL3

N.º do artigo: 1600A02ND8
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
Tipo de produto Comprobador de fases

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1600A02ND8
EAN/GTIN 4053423246780
Número do fabricante 1600A02ND8
Número L L00590 2233

Descrição

Descripción:

  • Destornillador comprobador de fases SL3, los profesionales necesitan herramientas que sean fáciles de usar y que cumplan con todos los requisitos legales
  • El comprobador de fases unipolar de Bosch Professional está certificado según DIN VDE 0680-6
  • Con esta herramienta se puede determinar si fluye o no corriente
  • Detecta tensiones alternas de 120 .V - 250 . V y una lámpara incandescente integrada avisa del flujo de corriente
  • El comprobador tiene un eje aislado de acero S2
  • Gracias a su diseño ergonómico, es cómodo de usar y está equipado con un práctico y robusto clip de bolsillo
  • La incorporación del comprobador de fases unipolar a nuestra gama Bosch Professional significa que todas las herramientas que necesita están ahora disponibles con la fiable calidad de Bosch
  • El comprobador de fases unipolar es a prueba de rodillos y ofrece un rango de detección de 120 . V - 250 .V de tensión alterna.

Característica:

  • Dimensión de anchura: 63 mm
  • Dimensión altura: 20,2 mm
  • Dimensión longitud: 229 mm
  • Tapa de tope: Nein
  • Peso bruto: 0,052 kg
  • Aislamiento fino de la hoja: Nein
  • Eje continuo (construcción de una sola pieza): Nein
  • Empuñadura ergonómica: Nein
  • según DIN EN/IEC 60900: Nein
  • Peso, máx.: 0.029 kg
  • Diámetro del mango: 20 mm
  • Grosor de la hoja: 0.5 mm
  • Diámetro de la hoja: 3 mm
  • Punta láser: Nein
  • Rango de ralentí: Nein
  • Tope de ralentí: Nein
  • Rango de potencia: Nein
  • Punta magnética: Nein
  • Tensión máxima: 250 V
  • Anchura de la cuchilla: 3 mm
  • Peso neto: 0,029 kg
  • Gama de precisión: Nein
  • Destornillador de precisión: Nein
  • Longitud del mango: 66.2 mm
  • Alojamiento hexagonal: Nein
  • Empuñadura blanda: Nein
  • Aislamiento estándar de la hoja: Nein
  • VDE: ja
  • Volumen: 0,291 dm3
  • Diseño antideslizante: Nein
  • Material: S2
  • Buscador de herramientas: Nein

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta