Batería 4x ProCORE18V 5,5Ah

N.º do artigo: 1600A02A2U
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
Tipo de produto Batería con cargador incluido

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1600A02A2U
EAN/GTIN 4059952638942
Número do fabricante 1600A02A2U
Número L L00590 1588

Descrição

Descrição:

  • Batería 4x ProCORE18V 5,5Ah
  • La ProCORE18V 5,5Ah Professional es una potente batería de la gama ProCORE18V de Bosch que ofrece la potencia de una herramienta con cable con hasta 1.800 vatios
  • Nuestra última tecnología de celdas, con 21700 celdas, y nuestra gestión inteligente de la batería garantizan un 87% más de potencia que una batería normal, y la tecnología COOLPACK 2.0 de esta batería garantiza una mayor vida útil y tiempo de funcionamiento con su excelente gestión térmica
  • El ProCORE18V 5,5Ah está equipado con un indicador de nivel de carga de alta resolución con 5 LEDs
  • Todas nuestras baterías son compatibles con las herramientas profesionales de Bosch nuevas y existentes dentro de la misma clase de voltios desde 2008
  • La L-BOXX 136, con su robusta inserción especialmente desarrollada, ofrece una solución mejorada de almacenamiento y transporte dentro del sistema de movilidad de Bosch
  • El mecanismo de clic optimizado de la L-BOXX permite abrir fácilmente las cajas apiladas para su cómoda manipulación
  • La amplia compatibilidad de las variantes de la L-BOXX, los insertos de las herramientas y el sistema de equipamiento del vehículo Sortimo aseguran una total flexibilidad
  • Las baterías ProCORE18V ≥ 5,5 Ah ofrecen hasta 1800 W de potencia y son perfectas para aprovechar toda la potencia de las herramientas BITURBO

Característica:

  • Dimensiones de la batería (ancho x largo x alto): 77 x 117 x 69 mm
  • Capacidad de la batería: 5,5 Ah
  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Peso: 3820 kg

Material fornecido:

  • 4 x batería recargable ProCORE 18V 5,5Ah
  • L-BOXX 136
  • 1/1 inserto L-BOXX para juegos de arranque

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta