Batería 6x GBA 18V 4.0Ah

N.º do artigo: 1600A02A2S
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
Tipo de produto Batería con cargador incluido

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1600A02A2S
EAN/GTIN 4059952638928
Número do fabricante 1600A02A2S
Número L L00590 1586

Descrição

Descripción:

  • Batería 6x GBA 18V 4.0Ah
  • El paquete de baterías GBA 18V 4Ah Professional de la clase de 18 voltios de Bosch ha sido diseñado para una mayor duración
  • Gracias a su mayor capacidad de batería, permite una autonomía un 100% mayor que el modelo de 18V 2.0Ah
  • Para una mejor disipación del calor en la batería desde el interior hacia el exterior, este modelo también cuenta con la tecnología COOLPACK 1.0
  • Como el calor puede dañar las celdas, la tecnología COOLPACK garantiza una mayor duración de la batería y permite un mayor tiempo de funcionamiento
  • Desde 2008, todas nuestras baterías son compatibles con las herramientas profesionales Bosch nuevas y existentes de la misma clase de voltios
  • La L-BOXX 136, con su robusta inserción especialmente desarrollada, ofrece una solución mejorada de almacenamiento y transporte dentro del sistema de movilidad de Bosch
  • El mecanismo de clic optimizado de la L-BOXX permite abrir fácilmente las cajas apiladas para su cómoda manipulación
  • La amplia compatibilidad de las variantes de la L-BOXX, los insertos de las herramientas y el sistema de equipamiento del vehículo Sortimo asegura una total flexibilidad

Característica:

  • Dimensiones de la batería (ancho x largo x alto): 74 x 115 x 56 mm
  • Capacidad de la batería: 4,0 Ah
  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Peso: 3660 kg

Volumen de suministro:

  • 6 x batería recargable GBA 18V 4,0Ah
  • L-BOXX 136
  • 1/1 inserto L-BOXX para juegos de iniciación

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta