Martillo de succión con SDS PLUS GDE 18V-12

N.º do artigo: 1600A028H6
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
Haste SDS Plus
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Martillo perforador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1600A028H6
EAN/GTIN 4059952618845
Número do fabricante 1600A028H6
Número L L00590 1827

Descrição

Descrição:

  • La inhalación de polvo y un espacio de trabajo sucio son solo dos de los retos de la perforación en hormigón
  • Diseñamos el aspirador profesional GDE 18V-12 para un funcionamiento con poco polvo al perforar orificios de 6 a 10 mm
  • No solo reduce la cantidad de polvo inhalable en su entorno de trabajo, sino que también es ligero y cómodo de usar, incluso al taladrar por encima de la cabeza
  • Gracias a los botones de liberación grandes y ergonómicamente diseñados, puede manejarlo con una sola mano
  • Para ayudarle a ver dónde está taladrando, una luz LED apunta directamente a sus puntos de perforación
  • Utilice la aspiradora GDE 18V-12 Professional exclusivamente con el martillo perforador GBH 18V-22 Professional para perforar en hormigón
  • Cuando utilice esta combinación como sistema, se beneficiará de un peso ligero y de una cómoda perforación con martillo perforador para trabajar por encima de la cabeza sin fatiga
con un solo clic.

Característica:

  • Volumen: 9,348 dm3
  • Peso bruto: 1,75 kg
  • Peso: 1 kg
  • Peso neto: 1,12 kg
  • Dimensión Anchura: 208 mm
  • Dimensión de altura: 140 mm
  • Longitud de la dimensión: 321 mm
  • Profundidad de perforación máxima: 100 mm
  • Compatible con: GBH 18V-22

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta