Inserto L-BOXX para GNH 18V-64 (M)

N.º do artigo: 1600A025SE
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
Tipo de produto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1600A025SE
EAN/GTIN 4059952594583
Número do fabricante 1600A025SE
Número L L00590 1893

Descrição

Característica:

  • Volumen: 10,921 dm3
  • Peso bruto: 0,229 kg
  • Peso neto: 0,229 kg
  • Dimensión Anchura: 320 mm
  • Dimensión de altura: 79 mm
  • Longitud de la dimensión: 432 mm
  • Dimensiones externas (ancho x largo x alto): 319 x 432 x 78 mm
  • Dimensiones externas (ancho): 319 mm
  • Dimensiones externas (altura): 78 mm
  • Dimensiones externas (longitud): 432 mm
  • Anillos D: No
  • ProClick Ready: No
  • Huella L-BOXX: No

Volumen de suministro:

  • L-BOXX inserto para dispositivo y cargador

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta