Insertos para el almacenamiento de herramientas Inserto GBR 15 CAG

N.º do artigo: 1600A0258X
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
Tipo de produto Inserto de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1600A0258X
EAN/GTIN 4059952591636
Número do fabricante 1600A0258X

Descrição

Descripción:

  • La GBR 15 CAG Professional se puede guardar de forma segura y ordenada en esta bandeja completa
  • Compatible con la L-BOXX 238 de Bosch para un aprovechamiento óptimo del espacio.

Característica:

  • Volumen: 11,564 dm3
  • Peso bruto: 0,306 kg
  • Peso: 0,3 kg
  • Peso neto: 0,306 kg
  • Dimensión Anchura: 304 mm
  • Dimensión de altura: 91 mm
  • Longitud de la dimensión: 418 mm
  • Dimensiones externas (ancho x largo x alto): 303 x 417 x 90 mm
  • Dimensiones externas (ancho): 303 mm
  • Dimensiones externas (altura): 90 mm
  • Dimensiones externas (longitud): 417 mm
  • Anillos D: No
  • Diseño material: PS
  • ProClick Ready: No
  • Huella L-BOXX: No

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta