Accesorio FlexiClick GFA 12-H

N.º do artigo: 1600A024LN
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
Tipo de produto Adaptador de destornillador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1600A024LN
EAN/GTIN 4059952585260
Número do fabricante 1600A024LN
Número L L00590 1690

Descrição

Descripción:

  • Accesorio FlexiClick GFA 12-H
  • El GFA 12-H Professional es el primer accesorio de martillo de 12 V del mundo
  • Ofrece una flexibilidad óptima al transformar la broca FlexiClick en una broca de percusión SDS plus en toda regla
  • Esto lo convierte en el único taladro atornillador de 12 V apto para taladrar hormigón sin esfuerzo con una energía de impacto de 0,9 J
  • La GFA 12-H forma parte del sistema FlexiClick de 12 V y ofrece numerosos accesorios fáciles de cambiar
  • Es adecuado para muchas aplicaciones diferentes
  • lo que facilita la vida al artesano
  • El sistema profesional FlexiClick de Bosch - perfectamente equipado para el trabajo profesional
  • La GFA 12-H es adecuada para perforar con martillo hasta 10 mm en hormigón y hasta 16 mm en mampostería y piedra
  • Es compatible con las taladradoras FlexiClick de 12 V GSR 12V-35 FC y GSR 12V-15 FC
  • Para obtener el mejor progreso de trabajo
  • utilice el GSR 12V-35 FC

Característica:

  • Peso: 0,8 kg
  • Tamaño: 145x55x55 mm
  • Máx. Ø de perforación en hormigón: 10 mm
  • Energía de perforación, máx.: 0,9 J
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 55 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 55 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 145 mm
  • Soporte de la herramienta: SDS plus

Volumen de suministro:

  • Mango adicional
  • Detención de profundidad
  • Caja

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta