Juego de inicio 1 x ProCORE18V 4,0Ah + 1 x ProCORE18V 5,5Ah + GAL 1880 CV

N.º do artigo: 1600A0214A
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Batería con cargador incluido

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1600A0214A
EAN/GTIN 4059952560083
Número do fabricante 1600A0214A
Número L L00590 1362

Descrição

Descripción:

  • Juego de inicio 1 x ProCORE18V 4,0Ah + 1 x ProCORE18V 5,5Ah + GAL 1880 CV, este juego de inicio profesional Bosch ofrece la combinación ideal: El cargador GAL 1880 CV en combinación con la batería LIGHT ProCORE18V 4,0Ah para un cómodo tamaño compacto y la batería ProCORE18V 5,5Ah para un largo tiempo de funcionamiento
  • La potente batería de 5,5 Ah de la serie Bosch ProCORE18V proporciona hasta 1,800 vatios de potencia
  • Su tecnología COOLPACK 2,0 proporciona una disipación de calor superior para una vida útil hasta un 135% más larga que las baterías estándar
  • El cargador rápido GAL 1880 carga las baterías de 4,0 Ah y 5,5 Ah al 80% en sólo 32 o 35 minutos y es adecuado para cargar rápidamente todas las baterías de 18 voltios
  • Compatible desde 2008: Todas las baterías Bosch se pueden utilizar con herramientas eléctricas Bosch Professional nuevas y existentes dentro de la clase de tensión respectiva
  • El ProCORE18V 4,0Ah es la elección perfecta para trabajos sobre techo; la batería ProCORE18V 5,5Ah para herramientas eléctricas BITURBO proporciona suficiente potencia para trabajos más exigentes
  • Las baterías Bosch ProCORE18V tienen un indicador de nivel de batería de cinco LED que indica rápidamente el estado de la capacidad de la batería, evitando interrupciones inesperadas

Característica:

  • Batería 1, capacidad: 4,0 Ah
  • Batería 2, capacidad: 5,5 Ah
  • Tensión de carga de la batería: 14,4 - 18 V
  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Corriente de carga: 8,0 A
  • Tipo de celda: Li-Ion

Volumen de suministro:

  • 1 x batería ProCORE18V 4,0Ah
  • 1 x batería ProCORE18V 5,5Ah
  • Cargador rápido GAL 1880 CV
  • Caja

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta