Cinta métrica Cinta métrica 8m

N.º do artigo: 1600A01V3S
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Cinta métrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1600A01V3S
EAN/GTIN 4059952523606
Número do fabricante 1600A01V3S
Número L L00590 1568

Descrição

Descripción:

  • Cinta métrica de 8m
  • La cinta métrica de 8 m de longitud con un diseño robusto está hecha para durar
  • Tiene una carcasa robusta y una cinta de 27 mm de ancho hecha de nylon adherido, que puede extenderse de forma robusta hasta 2,7 m
  • La cinta métrica permite medir fácilmente largas distancias gracias a su fuerte gancho magnético para su fijación a superficies metálicas
  • Las superficies de agarre suaves y su forma ergonómica favorecen unas condiciones de trabajo óptimas
  • La cinta métrica de 8 m está equipada con una función de bloqueo automático que bloquea la cinta para un uso fácil y cómodo

Característica:

  • Bloqueo automático: no
  • Cinta métrica impresa por ambas caras: no
  • Tecnología de cepillado: no
  • Mecanismo de tope flexible: no
  • Clase de precisión: 2
  • Peso: 0,52 kg
  • Clip para cinturón: no
  • Gancho magnético: no
  • Recubrimiento de la cinta métrica: nylon
  • Cinta métrica (largo x ancho): 8 x 50 mm
  • Mango resistente a los golpes: no
  • Absorbente de golpes: no
  • Extensión del cinturón estable (máx.): 2,7 m
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 50 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 86 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 96 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta