Cortador lateral 160mm

N.º do artigo: 1600A01TH9
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
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1600A01TH9
EAN/GTIN 4059952512563
Número do fabricante 1600A01TH9
Número L L00590 1572

Descrição

Descripción:

  • Cortador lateral diagonal 160mm
  • El cortador lateral diagonal de Bosch Professional está fabricado en acero al cromo-vanadio de alta resistencia con aristas de corte especialmente endurecidas para una mayor vida útil
  • El diseño optimizado con gran palanca requiere hasta un 30% menos de fuerza para cortar que los alicates normales y el agarre de goma suave con elementos laterales antideslizantes garantiza un uso cómodo y seguro, especialmente cuando se maneja con una sola mano
  • Diámetro máximo de corte para hilo blando : 4,0 mm; para hilo duro : 2,0 mm

Característica:

  • Diseño de palanca grande: no
  • Manejo con una sola mano: no
  • Mango ergonómico: no
  • Filo de corte endurecido: no
  • Peso: 0. 224 kg
  • Resistente a la corrosión: no
  • Material: cromo vanadio
  • Cabeza de alicate pulida: no
  • Lados del mango antideslizantes: no
  • Diámetro del círculo de corte material duro: 2. 3 mm
  • Diámetro del círculo de corte material semiduro: 2,8 mm
  • Diámetro del círculo de corte material muy duro: 2 mm
  • Diámetro del círculo de corte material blando: 4 mm
  • Mango blando: no
  • VDE: no
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 57 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 24 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 165 mm
  • Tipo de cortador: Cortador lateral diagonal
  • Resistencia a la tracción del clavo de hierro: 715 N/mm²
  • Alambre de acero normal resistente a la tracción: 1298 N/mm²
  • Cobre rojo resistente a la tracción: 266 N/mm²
  • Acero de alta dureza resistente a la tracción: 2030 N/mm²

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta