Insertos de almacenamiento de herramientas Inserto L-BOXX GKS 18V-68 (G)C

N.º do artigo: 1600A01S9X
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1600A01S9X
EAN/GTIN 4059952507897
Número do fabricante 1600A01S9X
Número L L00590 2215

Descrição

Descrição:

  • Insertos para el almacenamiento de herramientas Inserto L-BOXX GKS 18V-68 C, El GKS 18V-68 C Professional se puede almacenar de forma segura y ordenada en este inserto completo
  • Es compatible con la L-BOXX 238 de Bosch y permite un aprovechamiento óptimo del espacio

Característica:

  • Dimensiones exteriores (ancho x largo x alto): 305 x 425 x 165 mm
  • Peso: 0,2 kg
  • Diseño del material: EPP

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta