Juego de arrancador batería: 2 x GBA 18 voltios, 4,0 Ah y GAL 18V-40

N.º do artigo: 1600A019S0
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
Tipo de produto Batería con cargador incluido

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1600A019S0
EAN/GTIN 3165140967969
Número do fabricante 1600A019S0
Número L L00590 1102

Descrição

Descrição:

  • Juego de inicio 2 baterías GBA 18V 4,0Ah + GAL 18V-40
  • 2 baterías de 18 V con una capacidad de 4,0 Ah para un mayor kilometraje y cargador rápido, batería de 18V/4,0 Ah con mayor kilometraje para todas las herramientas de clase 18V, tiempo de carga extremadamente rápido para las 18V baterías compatibles, por ejemplo, carga de una batería estándar de 18V/4,0 2008 Ah en sólo 48 minutos hasta el 80%: Todas nuestras baterías encajan en las herramientas profesionales Bosch nuevas y existentes dentro de la clase de tensión respectiva

Característica:

  • Batería 1, capacidad: 4,0 Ah
  • Tensión de carga de la batería: 14,4 - 18 V
  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Corriente de carga: 4,0 A
  • Tiempo de carga a la capacidad de la batería 4,0 Ah (80%/100%) aprox.: 48/65 min
  • Tipo de celda: Li-Ion

Material fornecido:

  • Caja
  • 2 x batería recargable GBA 18V 4.0Ah
  • Cargador rápido GAL 18V-40 Professional

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta