cargador GAL 18V-40

N.º do artigo: 1600A019RJ
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
Tipo de produto Cargador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1600A019RJ
EAN/GTIN 3165140967860
Número do fabricante 1600A019RJ
Número L L00590 1136

Descrição

Descripción:

  • Cargador GAL 18V-40
  • Se suministra en caja, cargador rápido GAL 18V-40 PROFESIONAL

Característica:

  • Tensión de carga de la batería: 14,4 - 18 V
  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Peso: 1 kg
  • Corriente de carga: 4,0 A
  • Tiempo de carga a la capacidad de la batería 2,0 Ah (80%/100%) aprox. : 24/35 min
  • Tiempo de carga a la capacidad de la batería 3,0 Ah (80%/100%) aprox. 36/50 min
  • Tiempo de carga para la capacidad de la batería 4,0 Ah (80%/100%) aprox.: 48/65 min
  • Tiempo de carga para la capacidad de la batería 5,0 Ah (80%/100%) aprox.: 60/70 min
  • Tiempo de carga para la capacidad de la batería 6,0 Ah (80%/100%) aprox.: 72/95 min
  • Tiempo de carga para la capacidad de la batería ProCORE18V 12.. 0Ah (100%) aprox.: 172
  • Tiempo de carga con ProCORE18V 12,0Ah (80%) aprox.: 162
  • Tiempo de carga con ProCORE18V 4,0Ah (100%) aprox.: 65
  • Tiempo de carga con ProCORE18V 4,0Ah (80%) aprox.: 48
  • Tiempo de carga con ProCORE18V 8,0Ah (100%) aprox. : 124
  • Tiempo de carga para ProCORE18V 8,0Ah (80 %) aprox.: 113
  • Tiempo de carga para ProCORE18V 12,0Ah (80 %/100 %) aprox.: 162/172 min
  • Tiempo de carga para ProCORE18V 4,0Ah (80 %/100 %) aprox.: 48/65 min
  • Tiempo de carga para ProCORE18V 8,0Ah (80 %/100 %) aprox.: 113/124 min

Volumen de suministro:

  • Caja
  • Cargador rápido GAL 18V-40 Profesional

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta