Juego de arrancador batería: 2 x GBA 12 voltios, 2,0 Ah y GAL 12V-40

N.º do artigo: 1600A019R8
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
Tipo de produto Batería con cargador incluido

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1600A019R8
EAN/GTIN 3165140968188
Número do fabricante 1600A019R8
Número L L00590 2337

Descrição

Descrição:

  • Juego de inicio 2 x GBA 12V 2,0Ah + GAL 12V-40, 2 x batería de 12 voltios con capacidad de 2,0 Ah y cargador rápido, GBA 12V 2,0Ah: Compact batería para la gama de herramientas Bosch de 12 voltios, GAL 12V-40: Alta velocidad de carga para todas las baterías de 12 voltios
  • Carga de baterías de 12V/2,0 Ah del 0% al 80% en sólo 24 minutos
  • compatible desde 2005: Todas nuestras baterías encajan en las herramientas profesionales Bosch nuevas y existentes dentro de la clase de tensión respectiva

Característica:

  • Batería 1, capacidad: 2,0 Ah
  • Tensión de la batería: 12,0 V
  • Corriente de carga: 4,0 A
  • Tiempo de carga a la capacidad de la batería 2,0 Ah (80%/100%) aprox.: 24/35 min
  • Tipo de celda: Li-Ion

Material fornecido:

  • Estuche
  • 2 x batería recargable GBA 12V 2.0Ah
  • Cargador rápido GAL 12V-40 Profesional

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta