Hojas de cuchillo 62x19 mm, 10 piezas.

N.º do artigo: 1600A016ZH
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Cuchilla

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1600A016ZH
EAN/GTIN 3165140954044
Número do fabricante 1600A016ZH
Número L L00590 1589

Descrição

Descripción:

  • Hojas de cuchillo 62x19 mm, 10 piezas
  • Las cuchillas de recambio de Bosch Professional están fabricadas en acero al cromo vanadio molibdeno de larga duración con una superficie de corte extra endurecida que corta incluso los materiales más duros
  • Son compatibles con todas las cuchillas universales estándar de Bosch Professional
  • El mecanismo de deslizamiento del dispensador permite extraer con seguridad las cuchillas individuales del envase

Característica:

  • Peso: 0,06 kg
  • Material: S2
  • Medida (largo x ancho): 63 x 19 mm
  • Sirve para: Cuchillo multiusos retráctil Bosch
  • Desecho seguro de la hoja: no
  • Dimensiones de la herramienta (ancho): 57 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 18 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 64 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta