Dispositivo de nivelación óptica nivel de burbuja 25 cm, magnético

N.º do artigo: 1600A016BN
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
Tipo de produto Nivel de burbuja

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1600A016BN
EAN/GTIN 3165140951593
Número do fabricante 1600A016BN
Número L L00590 1804

Descrição

Descripción:

  • El nivel de burbuja de 25 cm de longitud cuenta con una robusta carcasa de aluminio, viales de bloque y tapas finales resistentes a los golpes, que garantizan una larga vida útil en la obra gracias a su alta durabilidad
  • Su equipamiento con ampollas agrandadas en el centro
  • Líquido de ampollas resistente a los rayos UV y anillos de ampollas de metal permite una visibilidad precisa y permanentemente buena
  • Además, su exclusiva ventana de visualización de ampollas en la parte delantera garantiza una buena legibilidad desde varias posiciones
  • El nivel de burbuja de 25 cm es magnético y se puede fijar fácilmente a superficies metálicas.

Característica:

  • Volumen: 0,435 dm3
  • Peso bruto: 0,264 kg
  • Peso: 0,25 kg
  • Peso neto: 0,246 kg
  • Dimensión Anchura: 52 mm
  • Dimensión de altura: 30 mm
  • Longitud de la dimensión: 279 mm
  • Dimensiones de la herramienta (ancho): 27 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 50 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 254 mm
  • Nivel de precisión: 0,5 mm/m

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta