Sistema DE CASE L-BOXX 102

N.º do artigo: 1600A012FZ
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
Tipo de produto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1600A012FZ
EAN/GTIN 3165140917407
Número do fabricante 1600A012FZ
Número L L00590 1108

Descrição

Descripción:

  • L-BOXX 102 Trunk System, el L-BOXX 102 ofrece una solución de almacenamiento y transporte mejorada como parte del sistema de movilidad Bosch
  • El mecanismo de clic optimizado de la L-BOXX permite abrir fácilmente las cajas apiladas para un manejo cómodo
  • La completa compatibilidad de las variantes L-BOXX, los insertos de herramientas y el sistema de configuración del vehículo Sortimo garantiza una flexibilidad absoluta
  • Las correas ajustadas y el tejido duradero de la caja son factores clave en su diseño robusto, mientras que el asa de transporte adicional en la parte delantera facilita el transporte de la caja cerca del cuerpo
  • Es apto para almacenamiento y transporte con el sistema de configuración de vehículos Sortimo, el carro de aluminio y el scooter L-BOXX
  • La L-BOXX 102 tiene una capacidad de carga de hasta 100 kg, una capacidad de carga de hasta 25 kg y una resistencia a la tracción de 50 kg
  • Fue galardonada con un Premio Internacional de Diseño en 2017 y el Premio Alemán de Diseño y un premio PRO-K en 2018 por su excelente diseño

Característica:

  • Dimensiones exteriores (ancho x largo x alto): 442 x 357 x 117 mm
  • Adecuado para: Todo tipo de herramientas eléctricas
  • Peso: 1,8 kg
  • Alta capacidad de carga: 100 kg
  • Caja con capacidad de carga: 25 kg
  • Acabado del material: ABS
  • Resistencia a la tracción: 50 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta