Cubierta completa de campana de aspiración GDE 115/125 FC-T, accesorios del sistema

N.º do artigo: 1600A003DK
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
Número do artigo 1600A003DK
EAN/GTIN 3165140800587
Número do fabricante 1600A003DK
Número L L00590 32

Descrição

Descripción:

  • Accesorios del sistema GDE 115/125 FC-T, el GDE 115/125 FC-T Professional es la campana de aspiración de tapa completa de Bosch para una gran variedad de amoladoras angulares Bosch Professional con protección estándar ajustable sin herramientas y diámetro de 115 mm o 125 mm
  • Su diseño cerrado garantiza una extracción de polvo optimizada y, por tanto, un funcionamiento prácticamente sin polvo
  • El capó está conectado directamente al lijadoras angulares para facilitar su manejo
  • Además, cuenta con una profundidad de corte ajustable y rodillos integrados para trabajar donde se requiere precisión
  • La campana de aspiración es compatible con el sistema Click & Clean profesional de Bosch

Característica:

  • Volumen: 5,267 dm3
  • Peso bruto: 0,96 kg
  • Peso neto: 0,92 kg
  • Dimensión Anchura: 172 mm
  • Dimensión de altura: 116 mm
  • Longitud de la dimensión: 264 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta