Accesorio de almacenamiento de herramientas adecuado para accesorios 14,4V/18V

N.º do artigo: 1600A002WC
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
Tipo de produto Inserto de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1600A002WC
EAN/GTIN 3165140792394
Número do fabricante 1600A002WC
Número L L00590 541

Descrição

Descripción:

  • Insertos para almacenamiento de herramientas Inserto accesorios 14,4V/18V, este medio inserto puede utilizarse para almacenar 18V accesorios profesionales de forma segura y organizada
  • Puede contener una cargador y varias baterías
  • Para un uso óptimo del espacio, su forma permite un uso flexible con otros semirevestimientos en el L-BOXX 136 de Bosch

Característica:

  • Dimensiones externas (ancho x largo x alto): 312 x 57 x 240 mm
  • Peso: 0,2 kg
  • Diseño del material: PS

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta