Encastre de almacenamiento de herramientas adecuado para GBH 14,4/18 V-LI Compact

N.º do artigo: 1600A002VL
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
Tipo de produto Inserto de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1600A002VL
EAN/GTIN 3165140792141
Número do fabricante 1600A002VL
Número L L00590 1204

Descrição

Descrição:

  • Encastres para almacenamiento de herramientas GBH 14,4/18 V-LI Inserto compacto, en este encastre completo, el GBH 18V-LI Compact Professional, un cargador y dos baterías se pueden almacenar de forma segura y organizada
  • Es compatible con L-BOXX 136 de Bosch y permite un uso óptimo del espacio

Característica:

  • Dimensiones exteriores (ancho x largo x alto): 406 x 77 x 331 mm
  • Peso: 0,3 kg
  • Acabado del material: PS

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta