Accesorio de almacenamiento de herramientas, para GSB/GSR 14,4/18 V-LI/GSR 14,4/18 V-LI HX

N.º do artigo: 1600A002VG
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
Tipo de produto Inserto de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1600A002VG
EAN/GTIN 3165140792103
Número do fabricante 1600A002VG
Número L L00610 83

Descrição

Descripción:

  • Encastres para almacenamiento de herramientas GSB/GSR 14,4/18 V-LI/GSR 14,4/18 V-LI HX
  • todos con almacenamiento seguro, adecuados para GSB 14,4/18 V-LI, GSR 14,4/18 V-LI, GSR 14,4/18 V-LI HX, encastre completo adecuado para L-BOXX 136 con espacio para baterías cargador y 2, Uso ideal del espacio gracias a la plaquita adaptada a la herramienta y al accesorios, y al uso flexible de compartimentos de accesorios adaptados a la herramienta correspondiente

Característica:

  • Dimensiones exteriores (ancho x largo x alto): 406 x 77 x 331 mm
  • Peso: 0,3 kg
  • Acabado del material: PS

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta