Accesorio de almacenamiento de herramientas adecuado para GDR 12V-105 y GSR 12V-15

N.º do artigo: 1600A002V2
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
Tipo de produto Inserto de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1600A002V2
EAN/GTIN 3165140792295
Número do fabricante 1600A002V2
Número L L00590 572

Descrição

Descripción:

  • Encastres para almacenamiento de herramientas El inserto para GDR 12V-105/GSR 12V-15, el GDR 12V-105 o GSR 12V-15 Professional se puede almacenar de forma segura y organizada en este medio inserto
  • También ofrece espacio para un cargador y dos baterías
  • Para un uso óptimo del espacio, su forma permite un uso flexible con otros semirevestimientos en el L-BOXX 102 de Bosch

Característica:

  • Dimensiones exteriores (ancho x largo x alto): 332 x 61 x 203 mm
  • Peso: 0,2 kg
  • Acabado del material: PS

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta